• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - 8LT4K05BG - SIGNAL TOWERS AND BEACONS

  • SIGN.TOWER 45MM SOUND COLORS G-O-R 24VDC
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : 8LT4K05BG
    • Référence Sonepar : 08309521879
    • EAN : 8013975218792
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SIGN.TOWER 45MM SOUND COLORS G-O-R 24VDC

•Les Atouts de l'article:

Colonnes lumineuses et sonores 45mm 3 couleurs VERT/ORANGE/ROUGE 24VDC

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver