« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - 8LT4K09BG - SIGNAL TOWERS AND BEACONS
SIGN.TOWER 45MM SOUND COLOR W-G-B-O-R24V
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : 8LT4K09BG
Référence Sonepar : 08309523474
EAN : 8013975234747
Description
SIGN.TOWER 45MM SOUND COLOR W-G-B-O-R24V
•Les Atouts de l'article:
Colonnes lumineuses et sonores 45mm BLANC/VERT/BLEU/ORANGE/ROUGE 24VDC