• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BF11500A024 - CONTACTORS BF SERIES

  • 3P CONTACTOR 115A AC3 24VAC 50/60HZ
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BF11500A024
    • Référence Sonepar : 08309523881
    • EAN : 8013975238813
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

3P CONTACTOR 115A AC3 24VAC 50/60HZ

•Les Atouts de l'article:

Contacteur BF11500A, 3P (NO), 115A AC3, 24V 50/60Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver