• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BF1210A12060 - CONTACTORS BF SERIES

  • 3P CONTACTOR 1NO 12A AC3120/60
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BF1210A12060
    • Référence Sonepar : 08309516516
    • EAN : 8013975165164
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

3P CONTACTOR 1NO 12A AC3120/60

•Les Atouts de l'article:

Contacteur BF1210A, 3P+1NO, 12A AC3, 120V 60Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver