• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BF150T4A110 - CONTACTORS BF SERIES

  • 4P CONTACTOR 165A AC1 110VAC 50/60HZ
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BF150T4A110
    • Référence Sonepar : 08309523943
    • EAN : 8013975239438
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

4P CONTACTOR 165A AC1 110VAC 50/60HZ

•Les Atouts de l'article:

Contacteur BF150T4A, 4P (NO), 165A AC1, 110V 50/60Hz