• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BF26T2A04860 - CONTACTORS BF SERIES

  • 4P CONTACTOR 2NO+2NC 45A 48V 60HZ
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BF26T2A04860
    • Référence Sonepar : 08309516223
    • EAN : 8013975162231
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

4P CONTACTOR 2NO+2NC 45A 48V 60HZ

•Les Atouts de l'article:

Contacteur BF26T2A, 4P (2NO+2NF), 45A AC1, 48V 60Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver