• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BFD6500A400 - CONTACTORS BF SERIES

  • 3P CONTACT.35A/1000VDC1 400VAC 50/60HZ
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BFD6500A400
    • Référence Sonepar : 08309527077
    • EAN : 8013975270776
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

3P CONTACT.35A/1000VDC1 400VAC 50/60HZ

•Les Atouts de l'article:

Contacteur, 3P (NO), 35A/1000V DC1, 400V 50/60Hz