• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BFK6500A22060 - CONTACTORS BF SERIES

  • CONTACTOR FOR PFC 45KVAR 220VAC 60HZ
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BFK6500A22060
    • Référence Sonepar : 08309522459
    • EAN : 8013975224595
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

CONTACTOR FOR PFC 45KVAR 220VAC 60HZ

•Les Atouts de l'article:

Contacteur pour la correction du facteur de puissance avec circuit de commande AC., type BFK (résistances de limitation incluses), puissance opérationnelle maximale IEC 400V = 45kvar, bobine 220VAC 60Hz

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver