« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - BFX94A048 - CONTACTORS BF SERIES
COIL FOR BF95-150A 48VAC 50-60HZ
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : BFX94A048
Référence Sonepar : 08309524186
EAN : 8013975241868
Description
COIL FOR BF95-150A 48VAC 50/60HZ
•Les Atouts de l'article:
Bobine en AC 48V 50/60Hz pour contacteurs BF95A…150A