• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - BFX94A23060 - CONTACTORS BF SERIES

  • COIL FOR BF95-150A 230VAC 60HZ
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : BFX94A23060
    • Référence Sonepar : 08309524192
    • EAN : 8013975241929
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

COIL FOR BF95-150A 230VAC 60HZ

•Les Atouts de l'article:

Bobine en AC 230V 60Hz pour contacteurs BF95A…150A