• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - CN3210024 - MOD. CONTAC. & OTHER MOD. DEV.

  • MODULAR CONT. 2M 32A AC1 4P 24V
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : CN3210024
    • Référence Sonepar : 08309521817
    • EAN : 8013975218174
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

MODULAR CONT. 2M 32A AC1 4P 24V

•Les Atouts de l'article:

Contacteurs modulaires 2M 32A AC1 24VAC/DC 4NO