• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - CNB3210012 - MOD. CONTAC. & OTHER MOD. DEV.

  • LATCHING RELAY 2M 32A AC1 4P 12V
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : CNB3210012
    • Référence Sonepar : 08309524271
    • EAN : 8013975242711
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LATCHING RELAY 2M 32A AC1 4P 12V

•Les Atouts de l'article:

Télérupteur 2 mod AC1 32A 4NO 12VAC