« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - CNM2011024 - MOD. CONTAC. & OTHER MOD. DEV.
MODULAR CONT. 20A AC1 1P+NC 24V MAN
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : CNM2011024
Référence Sonepar : 08309521966
EAN : 8013975219669
Description
MODULAR CONT. 20A AC1 1P+NC 24V MAN
•Les Atouts de l'article:
Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 20A1NO+1NC 24VAC/DC