« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - CNM3210024 - MOD. CONTAC. & OTHER MOD. DEV.
MODULAR CONT. 2M 32A AC1 4P 24V MAN
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : CNM3210024
Référence Sonepar : 08309521972
EAN : 8013975219720
Description
MODULAR CONT. 2M 32A AC1 4P 24V MAN
•Les Atouts de l'article:
Contacteurs modulaires à commande manuelle ITH 32A 4NO 24VAC/DC