• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - GD040AT4 - SWITCH DISCONNECTORS GD SERIES

  • DC21 SWITCH 32A 1200V 25A 1500V DIR HAN
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : GD040AT4
    • Référence Sonepar : 08309521680
    • EAN : 8013975216804
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DC21 SWITCH 32A 1200V 25A 1500V DIR HAN

•Les Atouts de l'article:

Interrupteur-sectionneur, pour applications photovoltaïques, version à commande directe, complet avec poignée noire, 40A 1000VDC - 32A 1200VDC - 25A 1500VDC