• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - GLX7500S12 - SWITCH DISCONNECTORS GL SERIES

  • SHAFT EXTENSION SECT. 12MM LENGHT 500MM
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : GLX7500S12
    • Référence Sonepar : 08309531285
    • EAN : 8013975312858
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SHAFT EXTENSION SECT. 12MM LENGHT 500MM

•Les Atouts de l'article:

Axe pour poignée montage sur porte GLX63, GLX63B. 500mm de long. ?12mm