• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - LTN50MSL - SIGNAL TOWERS AND BEACONS

  • SOUND MODULE IP65 85DB 50MM
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : LTN50MSL
    • Référence Sonepar : 08309529412
    • EAN : 8013975294123
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

SOUND MODULE IP65 85DB 50MM

•Les Atouts de l'article:

MODULE SON CONTINU Ø50mm. 85dB, IP65 TYPE 4

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver