« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - LTN50P100 - SIGNAL TOWERS AND BEACONS
EXTENSION PIPE 100MM FOR 50MM BASE
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : LTN50P100
Référence Sonepar : 08309529428
EAN : 8013975294284
Description
EXTENSION PIPE 100MM FOR 50MM BASE
•Les Atouts de l'article:
TUBE D'EXTENSION POUR COLONNE DE SIGNALISATION Ø50mm, MÉTAL 100mm