• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - LTN50P250 - SIGNAL TOWERS AND BEACONS

  • EXTENSION PIPE 250MM FOR 50MM BASE
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : LTN50P250
    • Référence Sonepar : 08309529433
    • EAN : 8013975294338
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

EXTENSION PIPE 250MM FOR 50MM BASE

•Les Atouts de l'article:

TUBE D'EXTENSION POUR COLONNE DE SIGNALISATION Ø50mm, MÉTAL 250mm