« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - LTN50P400 - SIGNAL TOWERS AND BEACONS
EXTENSION PIPE 400MM FOR 50MM BASE
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : LTN50P400
Référence Sonepar : 08309529415
EAN : 8013975294154
Description
EXTENSION PIPE 400MM FOR 50MM BASE
•Les Atouts de l'article:
TUBE D'EXTENSION POUR COLONNE DE SIGNALISATION Ø50mm, MÉTAL 400mm