« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - LTN70P100 - SIGNAL TOWERS AND BEACONS
EXTENSION PIPE 100MM FOR 70MM BASE
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : LTN70P100
Référence Sonepar : 08309529400
EAN : 8013975294000
Description
EXTENSION PIPE 100MM FOR 70MM BASE
•Les Atouts de l'article:
TUBE D'EXTENSION POUR COLONNE DE SIGNALISATION Ø70mm, MÉTAL 100mm