• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - M2P0091102460A7 - DOL ELECTROMECHANICAL STARTERS

  • DOL STARTER M2P 24V 60HZ WITH SMR 2.5-4A
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : M2P0091102460A7
    • Référence Sonepar : 08309524336
    • EAN : 8013975243367
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DOL STARTER M2P 24V 60HZ WITH SMR 2.5-4A

•Les Atouts de l'article:

Démarreur directs IP65 M2P 24VAC 60Hz avec relais thermique 2.5-4A