• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - P1RE1NC06A300 - RESIDUAL CURRENT DEVICES

  • RCBO 1P+N C 6A IDN 300MA 10KA
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : P1RE1NC06A300
    • Référence Sonepar : 08309526945
    • EAN : 8013975269459
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

RCBO 1P+N C 6A IDN 300MA 10KA

•Les Atouts de l'article:

Disjoncteur différentiel, 10kA. 2 modules, 1P+N - type A, 6A, 300mA