« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - P1RE1NC10A300 - RESIDUAL CURRENT DEVICES
RCBO 1P+N C 10A IDN 300MA 10KA
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : P1RE1NC10A300
Référence Sonepar : 08309526949
EAN : 8013975269497
Description
RCBO 1P+N C 10A IDN 300MA 10KA
•Les Atouts de l'article:
Disjoncteur différentiel, 10kA. 2 modules, 1P+N - type A, 10A, 300mA