« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - VLBXL190 - VARIABLE SPEED DRIVES
LINE INDUCTANCE 160A - VLB3 75KW
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : VLBXL190
Référence Sonepar : 08309522841
EAN : 8013975228418
Description
LINE INDUCTANCE 160A - VLB3 75KW
•Les Atouts de l'article:
Inductance de ligne 200A 3P Variateurs de vitesse VLB3 75kW