« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - VLBXL300 - VARIABLE SPEED DRIVES
LINE INDUCTANCE 100A - VLB3 55KW
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : VLBXL300
Référence Sonepar : 08309522842
EAN : 8013975228425
Description
LINE INDUCTANCE 100A - VLB3 55KW
•Les Atouts de l'article:
Inductance de ligne 200A 3P Variateurs de vitesse VLB3 55kW