« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - VLBXL330 - VARIABLE SPEED DRIVES
LINE INDUCTANCE 90A - VLB3 45KW
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : VLBXL330
Référence Sonepar : 08309522843
EAN : 8013975228432
Description
LINE INDUCTANCE 90A - VLB3 45KW
•Les Atouts de l'article:
Inductance de ligne 200A 3P Variateurs de vitesse VLB3 45kW