• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - VLBXL370 - VARIABLE SPEED DRIVES

  • LINE INDUCTANCE 80A - VLB3 37KW
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : VLBXL370
    • Référence Sonepar : 08309522844
    • EAN : 8013975228449
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LINE INDUCTANCE 80A - VLB3 37KW

•Les Atouts de l'article:

Inductance de ligne 200A 3P Variateurs de vitesse VLB3 37kW