« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - VLBXR007 - VARIABLE SPEED DRIVES
BRAKE RESISTOR 1900W - VLB3 30KW
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : VLBXR007
Référence Sonepar : 08309522203
EAN : 8013975222034
Description
BRAKE RESISTOR 1900W - VLB3 30KW
•Les Atouts de l'article:
Resistance de freinage 1900W, 7,5ohm - pour VLB3 30kW