« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LOVATO ELECTRIC - VLBXR018 - VARIABLE SPEED DRIVES
BRAKE RESISTOR 800W - VLB3 15KW
Fabricant : LOVATO ELECTRIC
Réf. fabricant : VLBXR018
Référence Sonepar : 08309522205
EAN : 8013975222058
Description
BRAKE RESISTOR 800W - VLB3 15KW
•Les Atouts de l'article:
Resistance de freinage 800W 18ohm, pour VLB3 15 kW