• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - VLBXR027 - VARIABLE SPEED DRIVES

  • BRAKE RESISTOR 200W - VLB3 7.5...11KW
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : VLBXR027
    • Référence Sonepar : 08309522206
    • EAN : 8013975222065
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

BRAKE RESISTOR 200W - VLB3 7.5...11KW

•Les Atouts de l'article:

Bremswidertsand 200W, 47ohm, pour VLB3 7,5 - 11 kW

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver