• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LOVATO ELECTRIC - VLXM012 - VARIABLE SPEED DRIVES

  • 3PH MOTOR CHOKE 12.5A 1MH
    • Fabricant : LOVATO ELECTRIC
    • Réf. fabricant : VLXM012
    • Référence Sonepar : 08309529383
    • EAN : 8013975293836
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

3PH MOTOR CHOKE 12.5A 1MH

•Les Atouts de l'article:

Self pour moteur triphasé 12,5A 1mH