• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Luceplan - 9D99035063D2 - DRIVER LED 20W 500mA 230VAC DA

  • DRIVER LED 20W 500mA 230VAC DALI
    • Fabricant : Luceplan
    • Réf. fabricant : 9D99035063D2
    • Référence Sonepar : 02243352116
    • EAN : 8050593521163
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DRIVER LED 20W 500mA 230VAC DALI