• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

LUMILA - 0006300 - LRWHP 120 85-40 24V

  • LRWHP 120 85-40 24V
    • Fabricant : LUMILA
    • Réf. fabricant : 0006300
    • Référence Sonepar : 07628755053
    • EAN : 3760327550530
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LumiRow HP 120: tube rotatif de 120cm haute puissance - IP65 - Diffusant transparent - Fixation collier inox - Anodisé noir - 24VDC - 48W - 4000°K - IRC85 - Optique 14° - connecteur entrée sur tube - Sortie fin de ligne - Connecteurs IP65