« Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »
LUMILA - 0007196CC01 - LSW 120 80-30 24V
LSW 120 80-30 24V
Fabricant : LUMILA
Réf. fabricant : 0007196CC01
Référence Sonepar : 07628755188
EAN : 3760327551889
Description
Lumiswitch 120 : tube rotatif de 120cm - IP65 - Vasque transparente - Fixation par colliers inox - Anodisé noir - 24VDC - 48W - 3000°K - IRCsup80 - Optique30° - connecteur rapide mâle entrée sur tube - Source interchangeable