• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 102422 - Contacteur Ex9CH63 24VAC 2NO

  • Contacteur modulaire Ex9CH63 : 2 NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 102422
    • Référence Sonepar : 03054502423
    • EAN : 8592765024237
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur modulaire Ex9CH63 : 2 NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules

•Les Atouts de l'article:

Modular contactors Ex9CH are suitable for household and building modular distribution boards. They aremainly used in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver