• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 103340 - Paraf Ex9UE1+2 275 VAC 3P+N

  • Parafoudre 3 pôles + Neutre Ex9UE type 1+2, 275 VAC, 12,5 kA sans signalisation
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 103340
    • Référence Sonepar : 03054503341
    • EAN : 8592765033413
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Parafoudre 3 pôles + Neutre Ex9UE type 1+2, 275 VAC, 12,5 kA sans signalisation

•Les Atouts de l'article:

The Ex9UE1+2 12.5 line is a group of Class I+II Surge Protective Devices. They are intended as a protectionagainst indirect and low intensity direct hits of lightning strokes. In standard three phase TN-C grid, theyprovides protection to LPL III, IV requirements given in EN 62305 with total lightning current introduced intoelectrical installation of 37.5 kA and total lightning stroke current 75 or 100 kA based on physical configurationand mutual position of grounding point of lightning rod, grounding point of the electrical installation and placeof SPD installation.The design of Ex9UE1+2 12.5 is based on high energy Metal Oxide Varistors. Such design provides lowresponse time and ensures characteristics for both classes I and II. The modular design with plug in insertsallows simple and quick replacement of function modules in case of MOV is beyond if its lifespan due to highintensity or often occurrence of overvoltage peaks.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver