• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 103345 - Cartou Paraf Ex9UE2 440 VAC

  • Cartouche pour parafoudre Ex9UE type 2, 440 VAC, 20 kA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 103345
    • Référence Sonepar : 03054503346
    • EAN : 8592765033468
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cartouche pour parafoudre Ex9UE type 2, 440 VAC, 20 kA

•Les Atouts de l'article:

The Ex9UE2 line is a group of Class II Surge Protective Devices. They are intended as a protection againsttransient overvoltage caused by fast switching operations or indirect hits of lightning strokes (residuumeffects).It is recommended to install Class II SPDs every 10 – 20 meters of cable length repetitively, typically to mainand sub distribution boards. The Ex9UE2 20 440 are designed for direct coordination with Class I SPDs ofline Ex9UE1 35. In case of Ex9UE2 20 275, the coordination with the line Ex9UE1 35 is done by means of10 m cable length.The design of Ex9UE2 is based on Metal Oxide Varistors. Such design provides very low response time. Themodular design with plug in inserts allows simple and quick replacement of function modules in case of MOVis beyond if its lifespan due to often occurrence of overvoltage peaks.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver