• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 103859 - Barette TB 12x10mm non iso

  • Barette non isolée TB 63 A pour 12 raccordements de max 10 mm²
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 103859
    • Référence Sonepar : 03054503860
    • EAN : 8592765038609
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Barette non isolée TB 63 A pour 12 raccordements de max 10 mm²

•Les Atouts de l'article:

Terminal bars TB are used as additional terminals in most of distribution boards. Their design and compactsize allows using in various applications with rated current up to 63 A.Terminals are offered in various sizes. All types are equipped with either coloured (N, PE) plastic DIN railholder or DIN rail clip.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver