• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 104200 - Contacteur Ex9CC25 12 36V 3P

  • Contacteur 3 pôles Ex9CC25 36 VAC, 25 A, contact auxiliaire 1 NO + 2 NF
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 104200
    • Référence Sonepar : 03054504201
    • EAN : 8592765042019
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Contacteur 3 pôles Ex9CC25 36 VAC, 25 A, contact auxiliaire 1 NO + 2 NF

•Les Atouts de l'article:

Capacitor contactors Ex9CC are used mainly for switching of power factor correction blocks. These types ofcontactors are fitted and delivered with special front mounted block of series resistors which ensures earlymaking of auxiliary poles and connect the capacitor to the network via the set of resistors, when the coil isenergized. The contactor with this current suppression block can effectively reduce the current impact of thecapacitors and operational overvoltage. Utilization category of these contactors is AC-6b.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver