• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 105412 - Couvercle relief voyan Ex9IL B

  • Couvercle de rechange pour voyant en relief EX9IL bleu
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 105412
    • Référence Sonepar : 03054505413
    • EAN : 8592765054135
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Couvercle de rechange pour voyant en relief EX9IL bleu

•Les Atouts de l'article:

Panel mounted signal lamps Ex9IL are used in various control desks, operator panels, machine control parts,security systems as well as in power distribution boards where it is necessary to show actual status or someevent occurring in the circuit. Device‘s height is 51 or 53 mm (depends on type) only. There are availableversions with white, green, red, yellow or blue head colour in two basic design variants. The first one with flatand the second with arc shaped head cover.Based on the requested application, there are offered two variants according to internal connection, resistanceand capacitance types. Used LED lights reduce current consumption, heat dissipation and extend servicelife.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver