• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 106789 - Etiquette Ex9P1 S S12 AUTO

  • Etiquette Ex9P1 S S13 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, AUTO
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 106789
    • Référence Sonepar : 03054506790
    • EAN : 8592765067906
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Etiquette Ex9P1 S S13 pour porte étiquette Ex9P1 S SH, AUTO

•Les Atouts de l'article:

Panel mounted buzzers Ex9PB are suitable mainly for industrial applications, security system, etc., where itis necessary to signalize with sound some event occurring in the circuit.They are off ered with device‘s body height 54 mm and two basic versions, interrupted and continuous. Bothof them are available in illuminated and non-illuminated variants with black and semi-transparent red headcolour, respectively. Used LEDs reduce current consumption, heat dissipation and extend service life.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver