• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 106810 - Etiquette ARU Ex9P1 H S9 PL

  • Etiquette adhésive Ex9P1 H pour arrêt d'urgence taille 90 mm, jaune, Polonais
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 106810
    • Référence Sonepar : 03054506811
    • EAN : 8592765068118
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Etiquette adhésive Ex9P1 H pour arrêt d'urgence taille 90 mm, jaune, Polonais

•Les Atouts de l'article:

Panel mounted control devices line Ex9P1 are used in various control desks, operator panels or machinecontrol circuit parts as well as for control functions in power distribution boards. They are designed as compactdevices combined from various modular parts - operating head, basement, contact and illuminationunits. These parts can be freely combined to realize diff erent functions.For semi-transparent (illuminated) version there can be used LED unit with high brightness which ensuresreliable indication of connected circuit, reduces power consumption and extends service life.The operating heads are designed in bright colours and streamline surface. They are available in many variouscolours, shapes and types.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver