• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 107010 - Relais Ex9CH20 24VAC 1NO

  • Relais modulaire Ex9CH20 : NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 107010
    • Référence Sonepar : 03054507011
    • EAN : 8592765070111
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Relais modulaire Ex9CH20 : NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module

•Les Atouts de l'article:

Modular relays Ex9CH20 are suitable for household and building modular distribution boards. They are mainlyused in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver