• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 107108 - Porte DR PMF 48 M

  • Porte blanche métallique DR PMF pour coffret plastique PMF 48 modules (4x12)
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 107108
    • Référence Sonepar : 03054507109
    • EAN : 8592765071095
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Porte blanche métallique DR PMF pour coffret plastique PMF 48 modules (4x12)

•Les Atouts de l'article:

Consumer units PMF are intended mainly for domestic applications. Theirs design is suitable for fl ush mounting.Dual fi xing system allows using also for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. The height--adjustable front metal frame allows to compensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 12 up to 60 modules with 12 (+2) modules per a row. Degree of protectionis IP40, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, metal frame with door, mounting frame with device DIN rails, N + PEterminals, sealable front cover with device cutout, cover for empty place, mounting material and instructions.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver