• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 107387 - Dis diff Ex9BL-H B32 1P+N 30mA

  • Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 32 A 30mA courbe B type AC 10kA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 107387
    • Référence Sonepar : 03054507388
    • EAN : 8592765073884
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Disjoncteur différentiel 1 pôle + Neutre Ex9BL-H 32 A 30mA courbe B type AC 10kA

•Les Atouts de l'article:

Ex9BL residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on combination of residual current device with permanent magnet principle and circuit breaker withthermal overload release and magnetic short circuit current release. It brings the advantage of voltage independentfunction of the residual current device. Adequate voltage is only necessary when testing the RCBOwith the T test button. Magnetic RCBOs should be tested regularly with a period of one month.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver