• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 108024 - Cartou Paraf Ex9UEP 600VDC 1P

  • Cartouche pour parafoudre 1 pôle Ex9UEP, classe II, 600 VDC, 20 kA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 108024
    • Référence Sonepar : 03054508025
    • EAN : 8592765080257
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Cartouche pour parafoudre 1 pôle Ex9UEP, classe II, 600 VDC, 20 kA

•Les Atouts de l'article:

DC Surge protection devices Ex9UEP are suitable for photovoltaic applications. These SPDs are designedand tested according PV T2 class from EN 50539-11 standard.Indication front window helps users to know the status of device and remote-signal port is able to provideremote indication and alarm.Plug-in module design make it convenient to change module without device disconnection.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver