• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 108159 - IntDif Ex9L-H 30mA 25A 2P

  • Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-H 25 A type AC 30mA 10kA
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 108159
    • Référence Sonepar : 03054508159
    • EAN : 8592765081599
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur différentiel 2 pôles Ex9L-H 25 A type AC 30mA 10kA

•Les Atouts de l'article:

Ex9L-H residual current circuit breakers are suitable for domestic as well as industrial applications. They arebased on permanent magnet principle. It brings the advantage of voltage independent function. Adequatevoltage is only necessary when testing of the RCCB with the test button. Magnetic RCCBs should be testedregularly with a period of one month.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver