• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 109058 - Port fu Ex9F 32A 3P+N 10x38

  • Porte fusible cylindrique Ex9F pour fusible 10x38mm 32 A 3 pôles + Neutre
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 109058
    • Référence Sonepar : 03054509058
    • EAN : 8592765090584
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Porte fusible cylindrique Ex9F pour fusible 10x38mm 32 A 3 pôles + Neutre

•Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse holders for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization category AC-20B at 400/690 V ACthey cannot be used for switching under load. Very compact design with DIN rail mounting allows its usagein various applications. Fuse links of types gG and aM can be used with respect to maximum allowed powerloss.To be operated by qualifi ed persons.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver