• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Madenr - 109852 - Inter Fus Ex9FS-22 100A 2P

  • Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 22x58mm 2 pôles Ex9FS-22 100 A
    • Fabricant : Madenr
    • Réf. fabricant : 109852
    • Référence Sonepar : 03054509852
    • EAN : 8592765098528
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Interrupteur sectionneur à fusible cylindrique 22x58mm 2 pôles Ex9FS-22 100 A

•Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse switch disconnectors for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization categories AC-21Bat 500 V AC and AC-22B at 400 V AC they can be used for switching under load. Very compact design withDIN rail mounting allows its usage in various applications. Fuse links of types gG and aM can be used withrespect to maximum allowed power loss.To be operated by qualifi ed persons.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver